自動開閉 折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ AUTO50

自動開閉 折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ AUTO50 - mabu(マブ)自動開閉 折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ AUTO50 - mabu(マブ)自動開閉 折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ AUTO50 - mabu(マブ)自動開閉 折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ AUTO50 - mabu(マブ)自動開閉 折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ AUTO50 - mabu(マブ)自動開閉 折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ AUTO50 - mabu(マブ)自動開閉 折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ AUTO50 - mabu(マブ)自動開閉 折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ AUTO50 - mabu(マブ)

機能性と携帯性を追求した「ACTIVE AW」に自動開閉が新登場
遮熱
UPF50+

用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男女兼用 メンズ レディース おしゃれ仕様自動開閉材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂直径(Φcm)90骨数(本)6親骨長さ(cm)50UV遮蔽率(%)99.9以上内容量1本
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62544119SMV-42237【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)オフホワイト210-217
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
15646885SMV-42231-ダイダイ210-217
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
15646901SMV-42232-ベージュ210-217
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
15646910SMV-42233-ブルーグリーン210-217
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
15646919SMV-42234-ネイビー200
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
15646928SMV-42235-ブラック200
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
15646937SMV-42236-グレー210-217
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
15646946SMV-42237-オフホワイト210-217
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする