曜日別特売

折りたたみ傘 江戸 55cm 12本骨

折りたたみ傘 江戸 55cm 12本骨 - mabu(マブ)折りたたみ傘 江戸 55cm 12本骨 - mabu(マブ)折りたたみ傘 江戸 55cm 12本骨 - mabu(マブ)折りたたみ傘 江戸 55cm 12本骨 - mabu(マブ)折りたたみ傘 江戸 55cm 12本骨 - mabu(マブ)折りたたみ傘 江戸 55cm 12本骨 - mabu(マブ)折りたたみ傘 江戸 55cm 12本骨 - mabu(マブ)折りたたみ傘 江戸 55cm 12本骨 - mabu(マブ)

生地が風に煽られにくい丈夫な多骨構造
心地よい肌触りの木製ハンドル
日本の伝統美と機能の融合
晴雨兼用

用途晴れ雨兼用傘として。折りたたみ傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 軽量 コンパクト 男女兼用 レディース メンズ おしゃれ仕様手動材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板質量(g)295直径(Φcm)98.5骨数(本)12親骨長さ(cm)55UV遮蔽率(%)90以上内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15646770SMV-42252
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
15646761SMV-42251
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
15646779SMV-42253
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
15646788SMV-42254
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
15646797SMV-42255
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
15646806SMV-42256
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
15646815SMV-42257浅葱
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
15646831SMV-42258山吹
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
15646840SMV-42260黄丹
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
15646849SMV-42261桔梗
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
15646858SMV-42262若草
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
15646867SMV-42263天青
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
15646876SMV-42264生成色
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする