曜日別特売

精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 114x140mm

精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 114x140mm - 理研コランダム精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 114x140mm - 理研コランダム精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 114x140mm - 理研コランダム精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 114x140mm - 理研コランダム精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 114x140mm - 理研コランダム精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 114x140mm - 理研コランダム精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 114x140mm - 理研コランダム精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 114x140mm - 理研コランダム

初めての方でも使用しやすい研磨面ガイド付き精密研磨フィルムです。
粒度により基材のカラーが異なります。
1粒度4枚入りの少量パック、3粒度12枚入りのMIXパックの展開です。
微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルムの基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。

用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨寸法(mm)114x140 (1/4カット)
注意
※製品裏面にポイントシールのついた精密研磨フィルムが1枚入っております。そのフィルム製品を参考に研磨面をご確認ください。
※研磨面の判別ポイントは、ざらつきのある面が研磨面・光沢のある面が裏面になります。(光沢面/裏面には研磨材は付いておりません。)
※紫外線により変色することがありますが品質に影響はありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15645765PGCA+100197+++SKF+30431袋(4枚)オレンジ(#1000)
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
15645781PGCA+100197+++SKF+30441袋(4枚)シアン(#2000)
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
15645790PGCA+100197+++SKF+30451袋(4枚)ホワイト(#3000)
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
15645799PGCA+100197+++SKF+30461袋(4枚)イエロー(#4000)
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
15645808PGCA+100197+++SKF+30471袋(4枚)ホワイト(#6000)
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
15645817PGCA+100197+++SKF+30481袋(4枚)ピンク(#8000)
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
15645826PGCA+100197+++SKF+30491袋(4枚)イエローグリーン(#10000)
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
15645835PGCA+100197+++SKF+30501袋(12枚)イエロー, ピンク, イエローグリーン(#4000, #8000, #10000)
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする