ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可

ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 - エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 - エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 - エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 - エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 - エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 - エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 - エレコムビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 - エレコム

シンプルで使いやすいデザインと、充実した機能性を備えたブリーフケースです。すっきりしたフォルムで自立し、ショルダーストラップ付きの2WAY仕様で肩掛けと手持ちに対応。大きく開くラウンドファスナーで中身が一目で確認できます。

用途
ビジネスバッグとしての機能性を充実させながらも、シンプルで使いやすいデザインのブリーフケースです。
底に保護パーツが付いているため、汚れや傷を軽減でき、バッグを床に置いた際に安定して自立します。
ショルダーストラップ付きで、肩掛けか手持ちが選べる2WAY仕様です。
大きく開くラウンドファスナーで、バッグの中が一目で確認できます。
前面にファスナーポケットがあり、スマートフォンなど頻繁に使う小物の収納に便利です。
前面ポケット内には、充電器などの小物を入れるのに便利な仕切りポケットが付いています。
13.3インチまでのパソコンが入る専用のスペースがあり、大切な機器を安心して持ち運べます。
内側にドリンクホルダーを設置。折り畳み傘やペットボトルを固定しながら収納できます。
持ち手部分は折り畳めるため、電車内や狭い場所でもスムーズに扱えます。
水がしみ込みにくい裏面樹脂コーティング生地を採用しています。
※完全に水の侵入を防ぐものではありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他ショルダーストラップ付属適合機種13.3インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン材質PVCコーティングポリエステルブラック質量(g)約880表面処理裏面PVCコーティングポケット数【気室内】パソコン用ポケット×1、仕切りポケット×1、ドリンクホルダー×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×100×280※ハンドル・ショルダーストラップ含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約308×18×220 ※13.3インチノートパソコンの参考収納寸法W約308mm×D約18mm×H約220mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。ポケット【前面】仕切りポケット×1気室数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15687991BM-XCBSD01BK
5,590
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする