曜日別特売
BM-XCBSD01BK ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 エレコム 15687991

BM-XCBSD01BK ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 エレコム 15687991
BM-XCBSD01BK ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 エレコム 15687991
BM-XCBSD01BK ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 エレコム 15687991
BM-XCBSD01BK ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 エレコム 15687991
BM-XCBSD01BK ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 エレコム 15687991
BM-XCBSD01BK ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 エレコム 15687991
BM-XCBSD01BK ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 エレコム 15687991
BM-XCBSD01BK ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 エレコム 15687991
BM-XCBSD01BK ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 エレコム 15687991

ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可BM-XCBSD01BK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15687991
品番
BM-XCBSD01BK
参考基準価格(税別)¥5,590販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

シンプルで使いやすいデザインと、充実した機能性を備えたブリーフケースです。すっきりしたフォルムで自立し、ショルダーストラップ付きの2WAY仕様で肩掛けと手持ちに対応。大きく開くラウンドファスナーで中身が一目で確認できます。

用途
ビジネスバッグとしての機能性を充実させながらも、シンプルで使いやすいデザインのブリーフケースです。
底に保護パーツが付いているため、汚れや傷を軽減でき、バッグを床に置いた際に安定して自立します。
ショルダーストラップ付きで、肩掛けか手持ちが選べる2WAY仕様です。
大きく開くラウンドファスナーで、バッグの中が一目で確認できます。
前面にファスナーポケットがあり、スマートフォンなど頻繁に使う小物の収納に便利です。
前面ポケット内には、充電器などの小物を入れるのに便利な仕切りポケットが付いています。
13.3インチまでのパソコンが入る専用のスペースがあり、大切な機器を安心して持ち運べます。
内側にドリンクホルダーを設置。折り畳み傘やペットボトルを固定しながら収納できます。
持ち手部分は折り畳めるため、電車内や狭い場所でもスムーズに扱えます。
水がしみ込みにくい裏面樹脂コーティング生地を採用しています。
※完全に水の侵入を防ぐものではありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
ショルダーストラップ付属
適合機種
13.3インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン
材質
PVCコーティングポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約880
表面処理
裏面PVCコーティング
ポケット数
【気室内】パソコン用ポケット×1、仕切りポケット×1、ドリンクホルダー×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約395×100×280※ハンドル・ショルダーストラップ含まず
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約308×18×220 ※13.3インチノートパソコンの参考収納寸法W約308mm×D約18mm×H約220mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット
【前面】仕切りポケット×1
気室数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする