フェイクレイヤード半袖ポロシャツ

フェイクレイヤード半袖ポロシャツ - VILEAフェイクレイヤード半袖ポロシャツ - VILEAフェイクレイヤード半袖ポロシャツ - VILEAフェイクレイヤード半袖ポロシャツ - VILEAフェイクレイヤード半袖ポロシャツ - VILEAフェイクレイヤード半袖ポロシャツ - VILEAフェイクレイヤード半袖ポロシャツ - VILEA
(1件のレビュー)

動きやすさと紫外線対策を両立!半袖ポロシャツ+アームカバーの一体型

機能ペン差し、スマホが入る胸ポケット、両胸ファスナー、長袖部分冷感コンプレッション素材、吸汗速乾素材素材本体:ポリエステル100%/配色:ポリエステル44%、ナイロン44%、ポリウレタン12%内容量1着
注意
※コンプレッション部分の取り外しはできません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15663701606ブラックS943855
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663710606ブラックM994356
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663719606ブラックL1044458
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663728606ブラックLL1094660
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663737606ブラック3L1144862
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663746606ブラック4L1225063
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663755606ブラック5L1305163
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663771606ブラック6L1405263
6,100
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
15663780606カーキS943855
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663789606カーキM994356
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663798606カーキL1044458
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663807606カーキLL1094660
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663816606カーキ3L1144862
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663825606カーキ4L1225063
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663841606カーキ5L1305163
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663850606カーキ6L1405263
6,100
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
15663859606チャコールS943855
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663868606チャコールM994356
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663877606チャコールL1044458
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663886606チャコールLL1094660
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663895606チャコール3L1144862
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663911606チャコール4L1225063
6,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
15663920606チャコール5L1305163
6,100
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
15663929606チャコール6L1405263
6,100
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15663789
2025-05-21
用途: 電工
脇本電工株式会社建設業・工事業

着た時に腕がひんやりする感じで爽快感があります
デザインも良くて、今年の夏はこれでやって行けます
ただ、腕周りが伸縮性が無いのか少しキツく感じます。
そこだけもう少しどうにかなれば大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする