曜日別特売

快適ウェア 難燃ベスト

快適ウェア 難燃ベスト - 村上被服快適ウェア 難燃ベスト - 村上被服快適ウェア 難燃ベスト - 村上被服快適ウェア 難燃ベスト - 村上被服快適ウェア 難燃ベスト - 村上被服快適ウェア 難燃ベスト - 村上被服快適ウェア 難燃ベスト - 村上被服

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

素材綿100%機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15666711V4299Sネイビー1146340
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15666720V4299Mネイビー1186542
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15666729V4299Lネイビー1226744
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15666738V4299LLネイビー1266946
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15666747V42993Lネイビー1327148
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
15666756V42994Lネイビー1407150
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
15666765V42996Lネイビー1567154
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
15666781V42998Lネイビー1727158
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
15666790V429910Lネイビー1887162
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
15666799V4299Sシルバーグレー1146340
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15666808V4299Mシルバーグレー1186542
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15666817V4299Lシルバーグレー1226744
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15666826V4299LLシルバーグレー1266946
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15666835V42993Lシルバーグレー1327148
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15666851V42994Lシルバーグレー1407150
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
15666860V42996Lシルバーグレー1567154
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
15666869V42998Lシルバーグレー1727158
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
15666878V429910Lシルバーグレー1887162
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
15666887V4299Sキャメル1146340
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15666896V4299Mキャメル1186542
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15666905V4299Lキャメル1226744
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15666921V4299LLキャメル1266946
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15666930V42993Lキャメル1327148
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
15666939V42994Lキャメル1407150
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
15666948V42996Lキャメル1567154
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
15666957V42998Lキャメル1727158
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする