村上被服
快適ウェア 難燃半袖ブルゾン
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能
耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ
素材
綿100%
内容量
1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15666449
V4277
ネイビー
S
114
46
23
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666458
V4277
ネイビー
M
118
48
24
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666467
V4277
ネイビー
L
122
50
25
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666476
V4277
ネイビー
LL
126
52
26
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666485
V4277
ネイビー
3L
132
54
27
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666501
V4277
ネイビー
4L
140
56
28
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
15666510
V4277
ネイビー
6L
156
60
28
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
15666519
V4277
ネイビー
8L
172
64
28
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
15666528
V4277
ネイビー
10L
188
68
28
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
15666537
V4277
シルバーグレー
S
114
46
23
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666546
V4277
シルバーグレー
M
118
48
24
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666555
V4277
シルバーグレー
L
122
50
25
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666571
V4277
シルバーグレー
LL
126
52
26
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666580
V4277
シルバーグレー
3L
132
54
27
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666589
V4277
シルバーグレー
4L
140
56
28
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
15666598
V4277
シルバーグレー
6L
156
60
28
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
15666607
V4277
シルバーグレー
8L
172
64
28
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
15666616
V4277
シルバーグレー
10L
188
68
28
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
15666625
V4277
キャメル
S
114
46
23
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666641
V4277
キャメル
M
118
48
24
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666650
V4277
キャメル
L
122
50
25
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666659
V4277
キャメル
LL
126
52
26
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666668
V4277
キャメル
3L
132
54
27
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
15666677
V4277
キャメル
4L
140
56
28
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
15666686
V4277
キャメル
6L
156
60
28
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
15666695
V4277
キャメル
8L
172
64
28
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください