カセットコンロ スリムタイプ

カセットコンロ スリムタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ スリムタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ スリムタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ スリムタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ スリムタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ スリムタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ スリムタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ スリムタイプ - アイリスオーヤマ

【5カラー】高さを抑えたスリムタイプ。スタイリッシュなカセットコンロです。
POINT
・3.5kWの高火力。
・本体重量1.2kg
・高さを抑え、お鍋の中が見やすく。
・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)
・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)
・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。
・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。
・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。
・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。
※カセットボンベは別売りです。

適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×86安全装置圧力感知ガス通路遮断方式適合サイズ鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)3.53000保証期間お買い上げ日より1年間燃焼時間(分)【IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時】約60(連続)※未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値/気温20~25℃ガス消費量(g/h)約254/時周囲温度20℃内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15698387IGC-E1-Hチャコール
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
15698396IGC-E1-Wオフホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
15698405IGC-E1-Gオリーブグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
15698421IGC-E1-Aアッシュネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
15698430IGC-E1-Yスモークイエロー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする