カセットコンロ ミニタイプ

カセットコンロ ミニタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ ミニタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ ミニタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ ミニタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ ミニタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ ミニタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ ミニタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ ミニタイプ - アイリスオーヤマ

場所を取らないコンパクトなミニタイプ。小さくても本格派のカセットコンロです。
POINT
・コンパクトサイズでも2.1kWの高火力。
・本体0.9kgと軽量。
・圧力感知安全装置付き(ボンベが過熱して内部の圧力が異常上昇した時に、自動的にガスを遮断してカセットコンロの火を消す装置です。)
・使用防止ガード付き(容器カバーを覆うような大きな鍋がのらないようにするため)
・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。
・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。
・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。
・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。
※カセットボンベは別売りです。

安全装置
圧力感知ガス通路遮断方式
時間
連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間35分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]
使用ガス
ブタンガス
点火方式
圧電点火方式
ガス消費量(g/h)
約152/時周囲温度20℃
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227.5×200×114寸法(cm)鍋底が直径10以上18未満目安として土鍋6号まで(使用できる鍋)発熱量(kcal/h)2.11,800保証期間お買い上げ日より1年間内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15698439IGC-M1-H
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
15698448IGC-M1-W
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
15698457IGC-M1-G
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
15698466IGC-M1-A
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
15698475IGC-M1-Y
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする