曜日別特売

カセットコンロ 省エネタイプ

カセットコンロ 省エネタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ 省エネタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ 省エネタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ 省エネタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ 省エネタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ 省エネタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ 省エネタイプ - アイリスオーヤマカセットコンロ 省エネタイプ - アイリスオーヤマ

省エネタイプのカセットコンロ。
・熱が逃げにくい内炎式バーナーで2.9kWの発熱量で、3.5kW相当の高火力を実現。
・16.6%ガス消費を低減【※】。
・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)
・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)
・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。
・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。
・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。
【※】メーカー従来品IGC-E1と本製品IGC-S1の水400mlの沸騰時間の比較による。

安全装置
圧力感知ガス通路遮断方式
時間
連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間11分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]
使用ガス
ブタンガス
点火方式
圧電点火方式
ガス消費量(g/h)
約211/時周囲温度20℃
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×100寸法(cm)鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)発熱量(kcal/h)2.92,500保証期間お買い上げ日より1年間内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15698491IGC-S1-W
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
15698500IGC-S1-H
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
15698509IGC-S1-G
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする