ヤマニパッケージ
チャック付スタンド袋
ストライプ柄で中のお菓子を引き立てます。保管に便利なチャック付きスタンド袋。3サイズ3カラーからお選びいただけます。
用途
ギフト用
材質
PET#12/DL/LLD#50
内容量
1ケース(2000枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
内寸法(mm)
数量(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15697486
20-920B
ストライプブラウン
6
150×70×190(240)
【パーツ】1
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697495
20-920P
ストライプピンク
6
150×70×190(240)
【パーツ】0
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697511
20-920W
ストライプホワイト
6
150×70×190(240)
【パーツ】1
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697520
20-921B
ストライプブラウン
5
135×80×160(200)
【パーツ】1
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697529
20-921P
ストライプピンク
5
135×80×160(200)
【パーツ】1
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697538
20-921W
ストライプホワイト
5
135×80×160(200)
【パーツ】0
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697547
20-922B
ストライプブラウン
4
120×69×150(180)
【パーツ】1
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697556
20-922P
ストライプピンク
4
120×69×150(180)
【パーツ】1
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697565
20-922W
ストライプホワイト
4
120×69×150(180)
【パーツ】1
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください