ヤマニパッケージ
チャック付スタンド袋
チャック付きスタンド袋。使い勝手バツグン!何度も使えるチャック付きタイプでアフターユースにオススメ◎
用途
ギフト用
材質
PET#12//CPP#50
内寸法(mm)
170×70×140(220)
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15697319
20-2281
マリン
1.35
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697328
20-2282
シャン・ド・フルールルージュ
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697337
20-2283
シャン・ド・フルールヴェール
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697346
20-2284
ハッピースマイルファクトリー
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697355
20-2285
シトロン
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください