ヤマニパッケージ
チャック付小判抜袋
チャック付きスタンド袋。使い勝手バツグン!何度も使えるチャック付きタイプでアフターユースにオススメ◎
用途
ギフト用
材質
PP
数量(個)
【パーツ】1
全8種類を絞り込む
サイズ
M
M(ルミエール)
S
S(ルミエール)
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(200枚)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15697371
20-2010
1ケース(200枚)
S(ルミエール)
7
180×70×140(190)
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697380
20-2011
1ケース(100枚)
M(ルミエール)
11
230×70×190(240)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697389
20-2012
1ケース(200枚)
S
7
180×70×140(190)
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697398
20-2013
1ケース(100枚)
M
11
230×70×190(240)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697407
19-1319
1ケース(200枚)
S
7
180×70×140(190)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697416
19-1320
1ケース(200枚)
M
11
225×120×150(200)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697425
19-1321
1ケース(200枚)
S
7
180×70×140(190)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15697441
19-1322
1ケース(200枚)
M
11
225×120×150(200)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください