ヤマニパッケージ
ドット包装紙
商品の魅力を引き立てる包装紙。落ち着いたカラー×ドットで大人っぽさを演出。
用途
ギフト用
材質
上質紙
質量(g)
28
内寸法(mm)
788×530
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(1000枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15701065
HH-16
グリーン
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15701081
HH-17
ブルー
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください