ヤマニパッケージ
和モダン市松包装紙
商品の魅力を引き立てる包装紙。定番の市松模様をやわらかいシルバーで表現しました。
用途
ギフト用
材質
純ホワイトロール
色
シルバー
質量(g)
28
内寸法(mm)
788×530
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15701056
HH-15
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください