ヤマニパッケージ
プロヴァンス包装紙
商品の魅力を引き立てる包装紙。落ち着いたデザインで上品さ溢れる贈り物に。フランス語で「伝わりましたか?私の大切な真心。」「あなただけに伝えたい私の本当の真心。」等と書いてあります。
用途
ギフト用
質量(g)
28
内寸法(mm)
788×545
数量(個)
【パーツ】1
内容量
1ケース(1000枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15701011
F-383
上質紙
ホワイト
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15701020
F-384
クラフト50g/m
2
クラフト
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください