大塚刷毛製造
ホワイト万能 スモールローラー 10本パック
お得な10本入りパック
適合
コンクリート ・モルタル・サンディング ・スレート・トタン ・鉄部 ・内壁
形状
スモール
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
6
適合塗料
反応硬化 ・EP ・シーラー・トップ ・NAD・合成樹脂 ・床
筒径(Φmm)
Φ17
素材
ポリエステル・ハイパイル
適合ハンドル
ミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15741437
157030 1006
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください