曜日別特売

防炎裏起毛ボディーカバー

防炎裏起毛ボディーカバー - アラデン防炎裏起毛ボディーカバー - アラデン防炎裏起毛ボディーカバー - アラデン防炎裏起毛ボディーカバー - アラデン防炎裏起毛ボディーカバー - アラデン防炎裏起毛ボディーカバー - アラデン防炎裏起毛ボディーカバー - アラデン防炎裏起毛ボディーカバー - アラデン

防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー
防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ
・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。
・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。
・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。
裾中央強風ベルト
ベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。

材質(本体)ポリエステル再生材使用率(%)A再生材使用使用内容量1個
注意
※台風・強風時のご使用はおやめ下さい。
※別途説明書記載の使用上の注意を守ってご使用下さい。
全18種類を絞り込む
適合車
18種類すべて表示中
注文コード
品番
適合車
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15741866A-UK01車長4.65-4.95mドアミラー袋:有、収納袋:有
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
15741875A-UK11車長4.61-4.90mドアミラー袋:無、収納袋:有
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
15741891A-UK12車長4.61-4.90mドアミラー袋:無、収納袋:有
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
15741900A-UK13車長4.30-4.61mドアミラー袋:無、収納袋:有
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
15741909A-UK14車長4.30-4.61mドアミラー袋:無、収納袋:有
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
15741918A-UK15車長4.00-4.35mドアミラー袋:無、収納袋:有
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
15741927A-UK16車長4.00-4.35mドアミラー袋:無、収納袋:有
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
15741936A-UK17車長3.70-4.00mドアミラー袋:無、収納袋:有
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
15741945A-UK18車長3.70-4.00mドアミラー袋:無、収納袋:有
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
15741961A-UK19車長3.20-3.50mドアミラー袋:無、収納袋:有
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
15741970A-UK02車長4.31-4.64mドアミラー袋:有、収納袋:有
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
15741979A-UK20車長2.90-3.40mドアミラー袋:無、収納袋:有
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
15741988A-UK03車長4.01-4.30mドアミラー袋:有、収納袋:有
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
15741997A-UK04車長3.50-4.10mドアミラー袋:有、収納袋:有
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742006A-UK05車長2.90-3.40mドアミラー袋:有、収納袋:有
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742015A-UK06車長4.96-5.30mドアミラー袋:有、収納袋:有
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742031A-UK07車長4.65-4.95mドアミラー袋:有、収納袋:有
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
15742040A-UK08車長4.31-4.64mドアミラー袋:有、収納袋:有
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする