曜日別特売

ACアダプター 48V

ACアダプター 48V - bitstrongACアダプター 48V - bitstrongACアダプター 48V - bitstrongACアダプター 48V - bitstrongACアダプター 48V - bitstrong

LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)DC:48入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120各種認証PSE、CEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
出力(W)
出力
電力(W)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15773086BS-ACDC-480515124DC48V-0.5A出力:240.5
4,000
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
15773095BS-ACDC-48107348DC48V-1A出力:481
4,200
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする