曜日別特売

ACアダプター 6V

ACアダプター 6V - bitstrongACアダプター 6V - bitstrongACアダプター 6V - bitstrongACアダプター 6V - bitstrongACアダプター 6V - bitstrongACアダプター 6V - bitstrongACアダプター 6V - bitstrongACアダプター 6V - bitstrong

小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック入力電圧(V)100-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1)入力周波数(Hz)50/60電極フォーク(音叉)型ケーブル長(cm)120プラグ形状コンセントプラグ一体型(2ピン)/PL03Bプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
出力(W)
出力
極性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66280448BS-ACDC-0605693DC6V-0.5Aプラグ:センタープラス
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15772998BS-ACDC-0610766DC6V-1Aセンタープラス
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
15773007BS-ACDC-06207612DC6V-2Aセンタープラス
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
15773016BS-ACDC-06308818DC6V-3Aセンタープラス
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする