ACアダプター 5V

ACアダプター 5V - bitstrongACアダプター 5V - bitstrongACアダプター 5V - bitstrongACアダプター 5V - bitstrongACアダプター 5V - bitstrongACアダプター 5V - bitstrongACアダプター 5V - bitstrongACアダプター 5V - bitstrong

ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
出力(W)
出力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66280430BS-ACDC-0510P695DC5V-1A34.7×28.5×67.5(±1120
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15772989BS-ACDC-05309615DC5V-3A34.7×28.5×67.5(±1100
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
66280439BS-ACDC-0520P9210DC5V-2A43×31×72120
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする