曜日別特売

ACアダプター 24V

ACアダプター 24V - bitstrongACアダプター 24V - bitstrongACアダプター 24V - bitstrongACアダプター 24V - bitstrongACアダプター 24V - bitstrongACアダプター 24V - bitstrongACアダプター 24V - bitstrongACアダプター 24V - bitstrong

防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。

仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)DC:24入力電圧(V)100-240プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性センタープラス定格出力電圧(DC V)24各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
出力(W)
出力
電力(W)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15773041BS-ACDC-240576.512DC24V-0.5A出力:120.5
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
15773050BS-ACDC-241010324DC24V-1A出力:241
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
15773059BS-ACDC-241515136DC24V-1.5A出力:361.5
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
15773068BS-ACDC-242018648DC24V-2A出力:482
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする