向島自動車用品製作所
エクステンションロット M12/1.25mm ブラック
シフトノブの高さと角度を変更して、ドライビングポジションを最適化します。シフトレバーのネジ直径が12mm、ネジピッチが1.25mmに対応しています。
用途
快適な運転操作の向上に。
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15773278
MT-64
長さ:2インチ(約50mm)、シフトレバーネジ直径:約12mm、ネジピッチ:1.25mm
2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15773287
MT-65
長さ:3インチ(約77mm)、シフトレバーネジ直径:約12mm、ネジピッチ:1.25mm
3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15773296
MT-66
長さ:4インチ(約100mm)、シフトレバーネジ直径:約12mm、ネジピッチ:1.25mm
4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください