曜日別特売

オイルバス TBXシリーズ スターラー用

オイルバス TBXシリーズ スターラー用 - ADVANTEC

豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。
持ち運びに便利な把手付きです。
制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。

仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個材質槽:SUS304質量(kg)約3.9外形寸法(mm)W350×D440×H215使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。槽内寸法(mm)W270×D270×H170安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316Lパイプヒーターヒーター容量(kW)1.27温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1238-48温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時)温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15807255TBX273FA
112,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする