カプセルカートリッジフィルター CCP-HXシリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCP-HXシリーズ - ADVANTEC

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

性能粒子捕捉:粒子径2μm・補足効率>99%材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※2内容量1個
注意
●※1・・・LX~FX:各粒子径のラテックス球分散水を2L/minで濾過したときの値(ただし、使用フィルターはD1□)●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
全11種類を絞り込む
アズワン品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158197494110311177×10264-1197-09
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
158197584110313177×10264-1197-10
6,660
6,598
7,258(税込)
33日以内出荷
158197674110314177×10264-1197-11
6,660
6,598
7,258(税込)
33日以内出荷
158197764120311177×12964-1198-31
9,320
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
158197854120312177×12964-1198-32
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158198014120313177×12964-1198-33
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158198104120314177×12964-1198-34
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158198194130311177×20164-1199-84
11,320
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
158198284130312177×20164-1199-85
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158198374130313177×20164-1199-86
11,320
10,980
12,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158198464130314177×20164-1199-87
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする