カプセルカートリッジフィルター CCP-3シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCP-3シリーズ - ADVANTEC

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:3内容量1個
全11種類を絞り込む
アズワン品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158204854111111177×10264-1197-33
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
158205014111113177×10264-1197-34
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
158205104111114177×10264-1197-35
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
158205194121111177×12964-1198-62
9,320
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
158205284121112177×12964-1198-63
9,320
9,298
10,228(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158205374121113177×12964-1198-64
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158205464121114177×12964-1198-65
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158205554131111177×20164-1200-15
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158205714131112177×20164-1200-16
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158205804131113177×20164-1200-17
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158205894131114177×20164-1200-18
11,320
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする