曜日別特売

のし紙 仏 掛け紙 黄水引 厚口 A4 64g/m2 100枚入

のし紙 仏 掛け紙 黄水引 厚口 A4 64g/m2 100枚入 - マルアイ

法要、法事などの香典返しの品物や引き出物などに最適なのし紙です。

仕様レーザープリンタ、インクジェットプリンタで印刷することができます。寸法(mm)210×297mm(A4判)内容100枚入坪量(g)64/m2内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15824545ノフ-N3A4
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする