曜日別特売

濾紙 No.424 04203シリーズ

濾紙 No.424 04203シリーズ - ADVANTEC

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)380表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)687湿潤破裂強さ(kPa)235
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15858206042030801箱(100枚)64-1180-48
650
649
714(税込)
33日以内出荷
15858215042030901箱(100枚)64-1180-49
650
649
714(税込)
33日以内出荷
15858231042031001箱(100枚)64-1180-50
650
649
714(税込)
43日以内出荷
15858240042031111箱(100枚)64-1180-51
1,450
1,398
1,538(税込)
43日以内出荷
15858249042031901箱(50枚)64-1180-52
7,620
7,598
8,358(税込)
33日以内出荷
15858258042032011箱(100枚)64-1180-53
2,570
2,498
2,748(税込)
33日以内出荷
15858267042032201箱(100枚)64-1180-54
4,180
4,179
4,597(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15858276042033301箱(100枚)64-1180-55
7,120
7,098
7,808(税込)
33日以内出荷
15858285042034001箱(100枚)64-1180-56
8,890
8,798
9,678(税込)
33日以内出荷
15858301042034021箱(100枚)64-1180-57
11,430
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15858310042034311箱(100枚)64-1180-58
11,430
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15858319042034981箱(100枚)64-1180-59
13,970
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
15858328042035001箱(100枚)64-1180-60
13,970
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
15858337042035911箱(50枚)64-1180-61
15,870
14,980
16,478(税込)
43日以内出荷
15858346042036001箱(50枚)64-1180-62
8,910
8,898
9,788(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする