MCEフィルター(サポートパッド付き・0.45 μm・37 mm・100枚入)
孔径0.45 μm、直径37 mmのMCEフィルターで、サポートパッドが付属します。
- 用途
- SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートとセルロースナイトレートの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されているフィルターです。親水性を有し、オートクレーブ対応で、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素と適合します。
- その他
- オートクレーブ対応
- 材質
- MCE
- 備考
- サポートあり
- 構成
- フィルター単体
- 直径(mm)
- 37
- 孔径(Φμm)
- 0.45
- 内容量
- 1箱(100枚)
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
カテゴリ












![GFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] GFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071376-261016-02.jpg)
![PES滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PES滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071367-261102-02.jpg)
![PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071322-261016-02.jpg)

![ナイロンシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] ナイロンシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071349-261016-02.jpg)

