【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。
【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。
【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。
【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。



海外工場の立ち上げ中の排水処理プロセスのオンラインpH計のバックチェックにちゃちゃっと使えました。校正作業は多少手間ですが、慣れれば問題ありません。他工場にも展開したいと思います。