曜日別特売

バイカラー100WポケットCOBライト

バイカラー100WポケットCOBライト - ZHIYUNバイカラー100WポケットCOBライト - ZHIYUNバイカラー100WポケットCOBライト - ZHIYUNバイカラー100WポケットCOBライト - ZHIYUNバイカラー100WポケットCOBライト - ZHIYUNバイカラー100WポケットCOBライト - ZHIYUN

MOLUS X100は手のひらほどの小さなライトが、従来の重量級COBライトに匹敵する最大100Wの高出力と正確で、忠実な色再現を実現します。
指先1つで色温度を調整でき、ポートレートや静物写真、インタビューなどのさまざまなのプロ撮影をサポートします。

適合CRI:95以上(RA)、TLCI:97以上電源USB-PDアダプター、DCアダプター、グリップバッテリー(COMBO、PROモデルに付属)電力(W)出力:100本体質量(g)385(ライトのみ)色温度2700K~6500Kサイズ(mm)144×94×36.1(ライトのみ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15873369X100X100本体、DCアダプター、ミニリフレクター、ポーチ
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
15873378X100 COMBOX100本体、グリップバッテリー、DCアダプター、ミニリフレクター、ボーエンズマウントアダプター、専用ケース、ストラップ、ポーチ
オープン
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
15873387X100 PROX100本体、グリップバッテリー、DCアダプター、ミニリフレクター、ボーエンズマウントアダプター、専用ケース、ストラップ、ポーチ、ミニソフトボックス
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする