進電テクノロジー
電源分配ブロック(ブレーカー直結型)SPDシリーズ
ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減
ブレーカー直結も可能
お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ
JIS C8201-7-1準拠
用途
・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated
・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)
・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下
・耐電圧 2,500V 1min
・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV
・難燃性 V-1
・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)
UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)
CE認証(全機種)
・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)
取付方式
ネジ締結
定格電圧(V)
600
接続方式
ブレーカー直結型
内容量
1台
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
端子ねじ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15874401
SPD25-3*M5
(UL)100、(CE)75
(二次側)M5(+)×3
25×92×60
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー30~100AF、(二次側)4~16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874410
SPD25-6*M4
(UL)100、(CE)75
(二次側)M4(+)×6
25×92×60
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー30~100AF、(二次側)1.5~4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874419
SPD25-3*M5-S
(UL)100、(CE)75
(二次側)M5(+)×3
25×106×60
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー30~100AF、(二次側)4~16
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874428
SPD25-6*M4-S
(UL)100、(CE)75
(二次側)M4(+)×6
25×106×60
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー30~100AF、(二次側)1.5~4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874437
SPD30-3*M6
(UL)125、(CE)100
(二次側)M6(+)×3
30×94×60
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー125AF、(二次側)6~16
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874446
SPD30-6*M5
(UL)125、(CE)100
(二次側)M5(+)×6
30×94×60
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー125AF、(二次側)4~16
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874455
SPD35-5*M6
150
(二次側)M6(+)×5
35×98×60
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー250AF、(二次側)6~16
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874471
SPD35-6*M5
150
(二次側)M5(+)×6
35×98×60
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー250AF、(二次側)4~16
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874480
SPD35-9*M4
150
(二次側)M4(+)×9
35×98×60
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー250AF、(二次側)2.5~4
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874489
SPD30-3*M6-S
(UL)125、(CE)100
(二次側)M6(+)×3
30×108×60
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー125AF、(二次側)6~16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874498
SPD30-6*M5-S
(UL)125、(CE)100
(二次側)M5(+)×6
30×108×60
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー125AF、(二次側)4~16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874507
SPD35-5*M6-S
150
(二次側)M6(+)×5
35×112×60
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー250AF、(二次側)6~16
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874516
SPD35-6*M5-S
150
(二次側)M5(+)×6
35×112×60
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー250AF、(二次側)4~16
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874525
SPD35-9*M4-S
150
(二次側)M4(+)×9
35×112×60
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー250AF、(二次側)2.5~4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874541
SPD35L-5*M6
250
(二次側)M6(+)×5
35×111×65
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー250AF、(二次側)6~16
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874550
SPD35L-6*M5
250
(二次側)M5(+)×6
35×111×65
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー250AF、(二次側)4~16
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874559
SPD35L-9*M4
250
(二次側)M4(+)×9
35×111×65
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー250AF、(二次側)2.5~4
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874568
SPD35L-5*M6-S
250
(二次側)M6(+)×5
35×125×65
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー250AF、(二次側)6~16
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874577
SPD35L-6*M5-S
250
(二次側)M5(+)×6
35×125×65
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー250AF、(二次側)4~16
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874586
SPD35L-9*M4-S
250
(二次側)M4(+)×9
35×125×65
(一次側) 適合フレーム:ブレーカー250AF、(二次側)2.5~4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください