電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ

電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ - 進電テクノロジー

ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減
ブレーカー直結も可能
お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ
JIS C8201-7-1準拠

用途
・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated
・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)
・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下
・耐電圧 2,500V 1min
・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV
・難燃性 V-1
・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)
UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)
CE認証(全機種)
・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)
備考保護等級IP20定格電圧(V)690内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
定格電流(A)
端子ねじ
接続方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15874595XK2S-25/10*2+4*2ブレーカー接続101(二次側)M3(-)×2、M4(-)×2ブレーカー直結型18×44×38
オープン
3,298
3,628(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874611XK2S-35/10*2+4*2ブレーカー接続125(二次側)M3(-)×2、M4(-)×2ブレーカー直結型18×44×38
オープン
3,298
3,628(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874620XK2S-70/16*4ブレーカー接続192(二次側)M4(-)×4ブレーカー直結型28×52.5×41
オープン
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874629XK2S-70/10*6ブレーカー接続192(二次側)M4(-)×6ブレーカー直結型28×52.5×41
オープン
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874638XK2-35/10*4ネジ締結/DINレール125(一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×4配線型20×81×50
オープン
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874647XK2-35/4*9ネジ締結/DINレール125(一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M3(-)×9配線型20×81×50
オープン
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874656XK2-50/16*4ネジ締結/DINレール150(一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×4配線型28×81×50
オープン
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874665XK2-50/10*6ネジ締結/DINレール150(一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×6配線型28×81×50
オープン
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874681XK2-35+25/16*4ネジ締結/DINレール(35mm2)125 or (25mm2)101(一次側)M5(六角穴)×1、M8(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×4配線型28×81×50
オープン
9,198
10,118(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874690XK2-70/16*6ネジ締結/DINレール192(一次側)M10(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×6配線型36×81×50
オープン
9,198
10,118(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874699XK2-70/10*8ネジ締結/DINレール192(一次側)M10(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×8配線型36×81×50
オープン
9,198
10,118(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874708XK2-70/6*12ネジ締結/DINレール192(一次側)M10(六角穴)×1、(二次側)M3.5(+)×12配線型36×81×50
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874717XK2-70*2/10*8ネジ締結/DINレール192(一次側)M10(六角穴)×2、(二次側)M4(+)×8配線型36×81×50
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874726XK2-95/25*4ネジ締結/DINレール232(一次側)M10(六角穴)×1、(二次側)M5(-)×4配線型36×81×50
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874735XK2-120/16*8ネジ締結/DINレール309(一次側)M10(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×8配線型45×91×54
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874751XK2-120B/16*8ネジ締結/DINレール269(一次側)M8(六角穴)×2、(二次側)M4(+)×8ブスバー接続型45×91×54
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874760XK2-185/35*8ネジ締結/DINレール353(一次側)M12(六角穴)×1、(二次側)M8(六角穴)×8配線型60×109×65
オープン
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする