進電テクノロジー
電源分配ブロック(ブスバー型)BPS/BPDシリーズ
ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減
ブレーカー直結も可能
お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ
JIS C8201-7-1準拠
用途
・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated
・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)
・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下
・耐電圧 2,500V 1min
・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV
・難燃性 V-1
・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)
UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)
CE認証(全機種)
・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)
定格電圧(V)
600
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
定格電流(A)
端子ねじ
接続方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15874315
BPS100A-M6/4*M5
ネジ締結/DINレール
100
(一次側)M6(+)×1 ※各相、(二次側)M5(+)×4 ※各相
配線型
116×125×76
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874331
BPS150A-M8/4*M5
ネジ締結/DINレール
150
(一次側)M8(六角穴)×1 ※各相、(二次側)M5(+)×4 ※各相
配線型
116×125×76
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874340
BPS100A-M6/8*M5
ネジ締結/DINレール
100
(一次側)M6(+)×1 ※各相、(二次側)M5(+)×8 ※各相
配線型
184×125×76
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874349
BPS150A-M8/8*M5
ネジ締結/DINレール
150
(一次側)M8(六角穴)×1 ※各相、(二次側)M5(+)×8 ※各相
配線型
184×125×76
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874358
BPS100A-M6/12*M5
ネジ締結/DINレール
100
(一次側)M6(+)×1 ※各相、(二次側)M5(+)×12 ※各相
配線型
252×125×76
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874367
BPD35-M5R
ネジ締結
250
(二次側)M5(+)×10 ※各相
ブレーカー直結型(ケーブル引出方向:右)
226.5×105×76
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874376
BPD35-M5L
ネジ締結
250
(二次側)M5(+)×10 ※各相
ブレーカー直結型(ケーブル引出方向:左)
226.5×105×76
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
15874385
BPS150A-M8/12*M5
ネジ締結/DINレール
150
(一次側)M8(六角穴)×1 ※各相、(二次側)M5(+)×12 ※各相
配線型
252×125×76
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください