| 15874769 | SPS25-M6/3*M5 | (UL)100、(CE)75 | (一次側)M6(+)×1、(二次側)M5(+)×3 | 25×95×60 | (一次側) 適合フレーム:25、(二次側)4~16 | | |
|
| 15874778 | SPS25-M6/6*M4 | (UL)100、(CE)75 | (一次側)M6(+)×1、(二次側)M4(+)×6 | 25×95×60 | (一次側) 適合フレーム:25、(二次側)1.5~4 | | |
|
| 15874787 | SPS25-M6/M6+2*M4 | (UL)100、(CE)75 | (一次側)M6(+)×1、(二次側)M4(+)×2、M6(+)×1 | 25×95×60 | (一次側) 適合フレーム:25、(二次側)(M4)1.5~4、(M6)Max.25 | | |
|
| 15874796 | SPS25-M6/3*M5-S | (UL)100、(CE)75 | (一次側)M6(+)×1、(二次側)M5(+)×3 | 25×109×60 | (一次側) 適合フレーム:25、(二次側)4~16 | | |
|
| 15874805 | SPS25-M6/6*M4-S | (UL)100、(CE)75 | (一次側)M6(+)×1、(二次側)M4(+)×6 | 25×109×60 | (一次側) 適合フレーム:25、(二次側)1.5~4 | | |
|
| 15874821 | SPS25-M6/M6+2*M4-S | (UL)100、(CE)75 | (一次側)M6(+)×1、(二次側)M4(+)×2、M6(+)×1 | 25×109×60 | (一次側) 適合フレーム:25、(二次側)(M4)1.5~4、(M6)Max.25 | | |
|
| 15874830 | SPS30-M6/M6+2*M4 | (UL)125、(CE)100 | (一次側)M6(+)×1、(二次側)M4(+)×2、M6(+)×1 | 30×95×60 | (一次側) 適合フレーム:35、(二次側)(M4)1.5~4、(M6)Max.35 | | |
|
| 15874839 | SPS30-M6/3*M6 | (UL)125、(CE)100 | (一次側)M6(+)×1、(二次側)M6(+)×3 | 30×95×60 | (一次側) 適合フレーム:35、(二次側)6~16 | | |
|
| 15874848 | SPS30-M6/6*M5 | (UL)125、(CE)100 | (一次側)M6(+)×1、(二次側)M5(+)×6 | 30×95×60 | (一次側) 適合フレーム:35、(二次側)4~16 | | |
|
| 15874857 | SPS35-M8/5*M6 | 150 | (一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M6(+)×5 | 35×102×60 | (一次側) 適合フレーム:50、(二次側)6~16 | | |
|
| 15874866 | SPS35-M8/6*M5 | 150 | (一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M5(+)×6 | 35×102×60 | (一次側) 適合フレーム:50、(二次側)4~16 | | |
|
| 15874875 | SPS35-M8/9*M4 | 150 | (一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×9 | 35×102×60 | (一次側) 適合フレーム:50、(二次側)2.5~4 | | |
|
| 15874891 | SPS35-M8/M8+3*M4 | 150 | (一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×3、M8(六角穴)×1 | 35×102×60 | (一次側) 適合フレーム:50、(二次側)(M4)1.5~4、(M8)Max.50 | | |
|
| 15874900 | SPS30-M6/3*M6-S | (UL)125、(CE)100 | (一次側)M6(+)×1、(二次側)M6(+)×3 | 30×109×60 | (一次側) 適合フレーム:35、(二次側)6~16 | | |
|
| 15874909 | SPS30-M6/6*M5-S | (UL)125、(CE)100 | (一次側)M6(+)×1、(二次側)M5(+)×6 | 30×109×60 | (一次側) 適合フレーム:35、(二次側)4~16 | | |
|
| 15874918 | SPS30-M6/M6+2*M4-S | (UL)125、(CE)100 | (一次側)M6(+)×1、(二次側)M4(+)×2、M6(+)×1 | 30×109×60 | (一次側) 適合フレーム:35、(二次側)(M4)1.5~4、(M6)Max.35 | | |
|
| 15874927 | SPS35-M8/5*M6-S | 150 | (一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M6(+)×5 | 35×116×60 | (一次側) 適合フレーム:50、(二次側)6~16 | | |
|
| 15874936 | SPS35-M8/6*M5-S | 150 | (一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M5(+)×6 | 35×116×60 | (一次側) 適合フレーム:50、(二次側)4~16 | | |
|
| 15874945 | SPS35-M8/9*M4-S | 150 | (一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×9 | 35×116×60 | (一次側) 適合フレーム:50、(二次側)2.5~4 | | |
|
| 15874961 | SPS35-M8/M8+3*M4-S | 150 | (一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×3、M8(六角穴)×1 | 35×116×60 | (一次側) 適合フレーム:50、(二次側)(M4)1.5~4、(M8)Max.50 | | |
|
| 15874970 | SPS45-M8/9*M5 | (UL)200、(CE)175 | (一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M5(+)×9 | 45×102×60 | (一次側) 適合フレーム:90、(二次側)4~16 | | |
|
| 15874979 | SPS45-M8/12*M4 | (UL)200、(CE)175 | (一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×12 | 45×102×60 | (一次側) 適合フレーム:90、(二次側)2.5~4 | | |
|
| 15874988 | SPS45-M8/M8+4*M4 | (UL)200、(CE)175 | (一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×4、M8(六角穴)×1 | 45×102×60 | (一次側) 適合フレーム:90、(二次側)(M4)1.5~4、(M8)Max.90 | | |
|
| 15874997 | SPS45-M8/9*M5-S | (UL)200、(CE)175 | (一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M5(+)×9 | 45×116×60 | (一次側) 適合フレーム:90、(二次側)4~16 | | |
|
| 15875006 | SPS45-M8/12*M4-S | (UL)200、(CE)175 | (一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×12 | 45×116×60 | (一次側) 適合フレーム:90、(二次側)2.5~4 | | |
|
| 15875015 | SPS45-M8/M8+4*M4-S | (UL)200、(CE)175 | (一次側)M8(六角穴)×1、(二次側)M4(+)×4、M8(六角穴)×1 | 45×116×60 | (一次側) 適合フレーム:90、(二次側)(M4)1.5~4、(M8)Max.90 | | |
|