HIDISC
PD対応AC充電器30W 2ポート
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 30W対応
用途
スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電
色
ホワイト
質量(g)
約52
入力
100-240V~50/60Hz
保証期間
メーカー:6ヶ月
プラグ形状
2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※Type-Cポートで充電する場合はパワーデリバリー対応の充電ケーブルをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
出力
本体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15923568
HD-AC2P30WH
2ポート(Type-C ポート ×1、Type-Aポート×1)
Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A/Type-A:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A/Type-C+Type-A total:5V/4A 最大
約H43×W40×D28
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください