エアラインフィルター

エアラインフィルター - アスコン(厚地鉄工)エアラインフィルター - アスコン(厚地鉄工)

標準タイプ(AF-1)と作業現場に持ち運びが容易にできるポータブルタイプ(AF-1P)があります。
本機は防塵面マスクなどに供給する空気を浄化し、きれいな空気を送り込みます。いままでコンプレッサから直接送られる油くさい空気での悩みが一挙に解消されます。
1台で1~4人の作業者に空気が供給できます。
フイルターは処理が容易な大型カートリッジ式です。長時間の濾過が可能で、フイルターの取替は簡単です。

付属品入口用エアホース(内径Φ9mm)×5m/ホース両端にタケノコ、袋ナット、ホースバンド付/ホース片側にジョイントニップル付(平行ネジG3/8×テーパーネジR3/8)適合(空気入口)1個:ジョイントニップル付き(取口サイズ:平行ネジG3/8)/2個:エアーコック付き(エアーコック付き(タケノコサイズ:外形Φ10.5mm)質量(kg)13胴径(Φmm)140内容量1台
関連資料:(8.82MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時車上渡しとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15928581AF-1(概略)W340×D260×H770標準タイプ
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15928590AF-1P(概略)W350×D270×H780ポータブルタイプ
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする