ベン
冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、ストレート形)
コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
形状
ストレート形
材質(本体)
CAC406ニッケルクロムメッキ
流体温度(℃)
5~90
適合流体
冷温水
端接続
JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(弁体)
CAC406
適合圧力(MPa)
0.35以下
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)0.53
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52949418
HG3S-F
0.38
55
1/2
67
32
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949427
HG3S-F
0.56
60
3/4
75
38
¥
16,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材