アルミ製 傘立て

アルミ製  傘立て - YAMAZEN(山善)アルミ製  傘立て - YAMAZEN(山善)アルミ製  傘立て - YAMAZEN(山善)アルミ製  傘立て - YAMAZEN(山善)アルミ製  傘立て - YAMAZEN(山善)アルミ製  傘立て - YAMAZEN(山善)アルミ製  傘立て - YAMAZEN(山善)アルミ製  傘立て - YAMAZEN(山善)

前面パネルでちょっと隠せてすっきりな傘立て
全部で6本収納、うち2本分は折りたたみ傘もしまえる畳める中棚付き
軽くて水にも強いアルミ製、軒先でも安心
組立てなしで広げるだけで完成
引っ越しや置き場所移動でも、たたんで小さく移動可能
樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラク
トレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくい仕組み

用途傘立てとして。玄関 収納 シンプル 傘 折りたたみ傘 折り畳み傘 アンブレラ スタンド 外置き材質本体:アルミニウム、トレー:ABS質量(kg)1.5寸法(cm)【1マス】7×6 (両端のみ5.5×5.5)【折りたたみ傘用トレー】6×15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×17×48.5高さ(cm)【収納部内】約47 (折りたたみ傘部は約14)内寸(cm)【水受けトレー】11.5×21折りたたみ寸法(cm)28.5×50×6.5内容量1台
取扱説明書:(0.62MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15956486KAUR-6(WH)ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月20日
15956495KAUR-6(BK)ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする