曜日別特売

プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存大盛り 5個入

プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存大盛り 5個入 - エビス[厨房用品]プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存大盛り 5個入 - エビス[厨房用品]プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存大盛り 5個入 - エビス[厨房用品]プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存大盛り 5個入 - エビス[厨房用品]プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存大盛り 5個入 - エビス[厨房用品]プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存大盛り 5個入 - エビス[厨房用品]プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存大盛り 5個入 - エビス[厨房用品]

お米、おいしい、アミノ酸、グルタミン酸絶品ごはん保存5個セットで作り置き生活を始めよう!まとめ炊きして食べたい時にパパッとレンチン解凍で手間いらず。毎日のお米を洗う・炊く時間を短縮できます。容器とフタはきれいに重なるので使わない時はコンパクトに重ねて収納が可能。2重構造の容器であら熱をとらず炊きたてのまま冷凍でき、加熱時は蒸気が通って水分を循環させふっくら仕上げる。電子レンジで解凍後のごはんの味がメーカー従来品と比べて全ての項目で上回る結果に。(※硬さ・外観・香り・甘さ・粘りの食味官能試験評価による比較より)

用途お米 冷凍保存容器材質ポリプロピレン形状丸形容量(mL)約375タイプお茶碗大盛り分寸法(直径Φ×高さH)(mm)約140×72耐熱温度(℃)140電子レンジ対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959688PPS-6212
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする