6mmリフォーム框

6mmリフォーム框 - Panasonic(パナソニック)6mmリフォーム框 - Panasonic(パナソニック)6mmリフォーム框 - Panasonic(パナソニック)6mmリフォーム框 - Panasonic(パナソニック)6mmリフォーム框 - Panasonic(パナソニック)6mmリフォーム框 - Panasonic(パナソニック)6mmリフォーム框 - Panasonic(パナソニック)6mmリフォーム框 - Panasonic(パナソニック)

6mmリフォームフロアーとコーディネイトできる専用框をご用意しています。
節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
一枚のシートに折り溝加工を施しています。現場で簡単に折り曲げて框形状にできます。
框サイズに合わせたカットも簡単です。

適合6mmリフォームフロアー基材【表面化粧材】WPB(ウッドプラスチックボード)【スペーサー】MDF表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート内容量1本
注意
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※6mmリフォームフロアー専用の玄関框です。他の床材とは柄や厚みが異なりますので、合わせてお使いいただけません。
※付け框施工時は天面をカットしてご使用ください。
※床材との貼り合わせの際、框と床材で節や色のバラツキが出る場合があります。
※施工時には、折り溝加工部分にも別売の専用ウレタン接着剤(MLE050U)をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16268799KHT822NTYナチュラルウォールナット柄(表面化粧材)256×1950×1.5 / (スペーサー)89.7×1950×5.1
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268808KHT822NCYナチュラルチェリー柄(表面化粧材)256×1950×1.5 / (スペーサー)89.7×1950×5.1
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268817KHT822NEYナチュラルオーク柄(表面化粧材)256×1950×1.5 / (スペーサー)89.7×1950×5.1
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268826KHT822NJYナチュラルメープル柄(表面化粧材)256×1950×1.5 / (スペーサー)89.7×1950×5.1
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268835KHT822TYウォールナット柄(ラスティック)(表面化粧材)256×1950×1.5 / (スペーサー)89.7×1950×5.1
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268851KHT822CYチェリー柄(ラスティック)(表面化粧材)256×1950×1.5 / (スペーサー)89.7×1950×5.1
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268860KHT822EYオーク柄(ラスティック)(表面化粧材)256×1950×1.5 / (スペーサー)89.7×1950×5.1
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268869KHT822JYメープル柄(ラスティック)(表面化粧材)256×1950×1.5 / (スペーサー)89.7×1950×5.1
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268878KHT822WYホワイトオーク柄(ラスティック)(表面化粧材)256×1950×1.5 / (スペーサー)89.7×1950×5.1
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268887KHT832NTYナチュラルウォールナット柄(表面化粧材)256×2950×1.5 / (スペーサー)89.7×2950×5.1
22,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268896KHT832NCYナチュラルチェリー柄(表面化粧材)256×2950×1.5 / (スペーサー)89.7×2950×5.1
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268905KHT832NEYナチュラルオーク柄(表面化粧材)256×2950×1.5 / (スペーサー)89.7×2950×5.1
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268921KHT832NJYナチュラルメープル柄(表面化粧材)256×2950×1.5 / (スペーサー)89.7×2950×5.1
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268930KHT832TYウォールナット柄(ラスティック)(表面化粧材)256×2950×1.5 / (スペーサー)89.7×2950×5.1
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268939KHT832CYチェリー柄(ラスティック)(表面化粧材)256×2950×1.5 / (スペーサー)89.7×2950×5.1
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268948KHT832EYオーク柄(ラスティック)(表面化粧材)256×2950×1.5 / (スペーサー)89.7×2950×5.1
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268957KHT832JYメープル柄(ラスティック)(表面化粧材)256×2950×1.5 / (スペーサー)89.7×2950×5.1
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16268966KHT832WYホワイトオーク柄(ラスティック)(表面化粧材)256×2950×1.5 / (スペーサー)89.7×2950×5.1
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする