曜日別特売

リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ)

リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ) - Panasonic(パナソニック)リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ) - Panasonic(パナソニック)リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ) - Panasonic(パナソニック)リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ) - Panasonic(パナソニック)リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ) - Panasonic(パナソニック)リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ) - Panasonic(パナソニック)リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ) - Panasonic(パナソニック)リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ) - Panasonic(パナソニック)

ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。
節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。

付属品専用接着剤(ウレタン系)(ホルムアルデヒドは含まれておりません。)芯材MDF+合板表面仕上げ樹脂化粧シート内容量1本
注意
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※同じ色記号でも、対応した玄関框を選定しなければ、床材と色柄が異なる場合があります。
※床材「フィットフロアー」とコーディネイトできますが、色や木目が少し異なります。
※サイズオーダーはお受けできませんので、ご了承ください。
※床材との貼り合わせの際、框と床材で節や色のバラツキが出る場合があります。
※付け框施工時は天面をカットしてご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全58種類を絞り込む
58種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
16268020KHAS82RAベリティスフロアー トリプルコート ワイドウッドラスティックパイン柄105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268029KHAS82WAベリティスフロアー トリプルコート ワイドウッドホワイトパイン柄105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268038KHAS82SYベリティスフロアー トリプルコート ワイドウッドスギ柄105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268047KHAS82HYベリティスフロアー トリプルコート ワイドウッドヒノキ柄105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268056KHAS82AYベリティスフロアー トリプルコート 石目/石目サニタリーグレーチェッポ柄105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268065KHAS82CSベリティスフロアー トリプルコート 石目/石目サニタリーグレーコンク柄105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268081KHAS82SSベリティスフロアー トリプルコート 石目/石目サニタリーベージュセルぺ柄105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268090KHAS82LSベリティスフロアー トリプルコート 石目/石目サニタリーペールグレーライム柄105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268099KHAS82VYベリティスフロアー トリプルコート 石目/石目サニタリーホワイトオニックス柄105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268108KHAS82TYベリティスフローリング トリプルコートウォールナット柄(ラスティック)105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268117KHAS82CYベリティスフローリング トリプルコートチェリー柄(ラスティック)105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268126KHAS82EYベリティスフローリング トリプルコートオーク柄(ラスティック)105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268135KHAS82JYベリティスフローリング トリプルコートメープル柄(ラスティック)105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268151KHAS82WYベリティスフローリング トリプルコートホワイトオーク柄(ラスティック)105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268160KHAS82DAベリティスフローリング トリプルコートディープオーク柄(ラスティック)105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268169KHAS82CAベリティスフローリング トリプルコートテラロッサチェリー柄(ラスティック)105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268178KHAS82EAベリティスフローリング トリプルコートシルバーオーク柄(ラスティック)105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268187KHAS82GAベリティスフローリング トリプルコートコーストアッシュ柄(ラスティック)105×165.5×1950
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268196KHTS82TYベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアーウォールナット柄105×165.5×1950
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268205KHTS82CYベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアーチェリー柄105×165.5×1950
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268221KHTS82EYベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアーオーク柄105×165.5×1950
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268230KHTS82JYベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアーメープル柄105×165.5×1950
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268239KHTS82WYベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアーホワイトオーク柄105×165.5×1950
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268248KHTS82TTベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアーエイジドチーク柄105×165.5×1950
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268257KHTS82MTベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアーエイジドチェスナット柄105×165.5×1950
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268266KHTS82CTベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアーカームチェリー柄105×165.5×1950
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268275KHTS82GTベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアーグレージュヒッコリー柄105×165.5×1950
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268291KHTS82ETベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアーウォッシュドオーク柄105×165.5×1950
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268300KHTS82ATベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアーアイボリーアッシュ柄105×165.5×1950
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268309KHAS83RAベリティスフロアー トリプルコート ワイドウッドラスティックパイン柄105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268318KHAS83WAベリティスフロアー トリプルコート ワイドウッドホワイトパイン柄105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268327KHAS83SYベリティスフロアー トリプルコート ワイドウッドスギ柄105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268336KHAS83HYベリティスフロアー トリプルコート ワイドウッドヒノキ柄105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268345KHAS83AYベリティスフロアー トリプルコート 石目/石目サニタリーグレーチェッポ柄105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268361KHAS83CSベリティスフロアー トリプルコート 石目/石目サニタリーグレーコンク柄105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268370KHAS83SSベリティスフロアー トリプルコート 石目/石目サニタリーベージュセルぺ柄105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268379KHAS83LSベリティスフロアー トリプルコート 石目/石目サニタリーペールグレーライム柄105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268388KHAS83VYベリティスフロアー トリプルコート 石目/石目サニタリーホワイトオニックス柄105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268397KHAS83TYベリティスフローリング トリプルコートウォールナット柄(ラスティック)105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268406KHAS83CYベリティスフローリング トリプルコートチェリー柄(ラスティック)105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268415KHAS83EYベリティスフローリング トリプルコートオーク柄(ラスティック)105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268431KHAS83JYベリティスフローリング トリプルコートメープル柄(ラスティック)105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268440KHAS83WYベリティスフローリング トリプルコートホワイトオーク柄(ラスティック)105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268449KHAS83DAベリティスフローリング トリプルコートディープオーク柄(ラスティック)105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268458KHAS83CAベリティスフローリング トリプルコートテラロッサチェリー柄(ラスティック)105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268467KHAS83EAベリティスフローリング トリプルコートシルバーオーク柄(ラスティック)105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268476KHAS83GAベリティスフローリング トリプルコートコーストアッシュ柄(ラスティック)105×165.5×2950
26,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2026
0628日まで
16268485KHTS83TYベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアーウォールナット柄105×165.5×2950
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268501KHTS83CYベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアーチェリー柄105×165.5×2950
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
16268510KHTS83EYベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアーオーク柄105×165.5×2950
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする