ヤマショウ
マスクケース3枚入り
プリーツマスクをコンパクトに持ち運びできる、折りたたみ式マスクケース。
マスクの紐を利用して固定するため、ケース自体もとてもコンパクトで使用後も収納場所に困りません。
用途
マスクの保管、持ち歩きに
セット内容
3色(各1枚入り)
材質
ポリプロピレン
色
ブルー、半透明、ピンク
質量(g)
6
縦(cm)
12
横(cm)
23
内容量
1枚
注意
※マスクのサイズや形状によっては、ご使用になれない場合がございます。
※直射日光の当たる場所、高温、多湿な場所に放置しないでください。
※汚れた場合は水洗いしてよく乾燥させてください。
※本製品でマスクの長期保管はしないでください。
※製品の特性上、製造ロットによって色差が生じる場合がございます。
※可燃性の素材ですので火気に近づけないでください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16323365
YMK-001
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください