大阪ケミカル
バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ
寸法(mm)
Φ12×32
容量(mL)
1.5
材質(本体)
硼珪酸ガラス
口径タイプ
広口(10-425)
セプタム
PTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
内容量
1箱(100セット)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16345440
LFB100743
2-4317-16
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16345449
LFB101196
2-4317-17
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16345458
LFB101197
2-4317-18
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16345467
LFW100743
2-4317-19
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16345485
LFW101197
2-4317-31
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください