曜日別特売

バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ

バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ - 大阪ケミカル

標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。
LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。

仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ)寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)アズワン品番2-4317-20セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)内容量1箱(100セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345476LFW101196
8,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする