IKA
プラスチック製バス
仕様
シャーレー用アタッチメント
サイズ
L
最高温度(℃)
100(水のみ)
容積
25L
外径(mm)
722×365×165
アズワン品番
63-5535-13
内径(mm)
674×317×98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16345905
IB R RO15 eco
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください