IKA
プラスチック製バス IBR ecoシリーズ
プラスチック製バス
規格
四角形
最高温度(℃)
100(水のみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容積
外径(mm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16345921
IB R 9 eco
S
9L
356×287×167
63-5535-14
307×239×151
¥
75,500
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
63日以内出荷
返品不可
16345930
IB R 20 eco
L
20L
552×365×167
63-5535-15
504×317×151
¥
98,900
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
63日以内出荷
返品不可
16345939
IB R 52 eco
L
52L
648×365×316
63-5535-16
600×317×300
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください