IKA
プラスチック製バス
プラスチック製バス
サイズ
L
規格
縦長
最高温度(℃)
100(水のみ)
容積
24L
外径(mm)
584×338×205
アズワン品番
63-5535-12
内径(mm)
490×286×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16345896
IB HF 24 eco
¥
112,000
¥
111,999
¥
123,199
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください