IKA
ヒーティングバス
仕様
●加熱出力:1000W●安全限界温度設定:50-210℃●最高加熱温度:200℃
寸法(mm)
340×250×340
容量(L)
4
深さ(mm)
最低液浸:20
アズワン品番
63-5535-42
内径(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16346088
HBR 4 control LR
¥
768,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください